- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクトホース 異径 継手のおすすめ人気ランキング
ダクトホース 異径 継手のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新114件の「ダクトホース 異径 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルダクトレジューサー」、「異径 100」、「フレキシブルレジューサー」などの商品も取り扱っております。
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
材質亜鉛めっき鋼板厚さt(mm)0.6
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
1個
¥579税込¥637
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製色ベージュ
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
材質軟質PVC色グレー
YSK(山脇産業)変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント仕様エキスパンド付き(スリット無し)材質鉄製(メッキ管)厚さ(mm)1.6
パイプ形状変形ジョイント材質鉄製(メッキ管)全長(mm)180タイプエキスパンド、スリット無し外径D1(Φmm)50.8内径B1(Φmm)47.6
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト用カフス
用途TACヘランダクトに適合。色黒材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
フカガワSUS R管(レジューサー)
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
仕様75Φホース×75Φホース接続用適合機種410・411(P)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水